Varnostni nizki čevlji MAVERICK red Low ESD S3, velikost 48

Št. art.: 723341-48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija MAVERICK
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 48
Barva rot
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 723341-48
EAN/GTIN 4030839192863
Številka proizvajalca 723341-48

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna/hidrofobiziran tekstilni material
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat po celotni dolžini ESD PRO črn
  • Nekovinski, na prodiranje odporen vmesni podplat
  • PU/PU podplat FUN
  • Kopiček prstov
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
  • Odprava brez usnja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico