Varnostni sandal PURE Easy ESD S1, velikost 44

Št. art.: 72322-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija PURE
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 44
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72322-44
EAN/GTIN 4030839244524
Številka proizvajalca 72322-44
L-število L00790 1543

Opis

Opis:

  • Podloga iz mikrovlaken
  • podloga iz blaga za naravno prezračevanje
  • podložen jezik
  • podplat ESD PRO siv
  • podplat ESD PRO po celotni dolžini
  • vložek iz mehkega flisa ESD
  • podplat MONO-PU L10
  • zatezni pokrov
  • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
  • Obnova brez usnja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico