Viskozmogljive stranske ščipalne klešče, TwinForce®, polirane 180 mm

Št. art.: 723170 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca TwinForce
celotna dolžina 180 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 5,5 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 3,2 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 3 mm
Standard DIN ISO 5749
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina Klešče črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče Da
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 723170 180
EAN/GTIN 4003773074762
Številka proizvajalca 73 71 180

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava, induktivno kaljeni rezili (pribl. 64 HRC), vstavljen členek z ekscentrično dvojno konstrukcijo.
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Prednosti:

Izjemne močne stranske ščipalne klešče s 50 % manjšo porabo moči v primerjavi z običajnimi močnimi stranskimi ščipalnimi kleščami enake velikosti. Rezanje s prenosom zmanjša porabo moči.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.