Oscilator - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Št. art.: 72297061000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72297061000
EAN/GTIN 4014586893594
Številka proizvajalca 72297061000
L-število L00010 3616

Opis

Opis:

  • Oscilator - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic
  • Naš najboljši oscilacijski MultiMaster za avtomobilski sektor

Lastnosti:

  • Nazivni vhodni tok 450 W
  • izhodna moč 250 W
  • nihanja 10 000 - 19 500 1/min
  • držalo orodja šestkotno
  • menjava orodja QuickIN
  • amplituda 2 x 1,7°
  • kabel z vtičem 5 m
  • masa po EPTA 1,65 kg

Prednosti:

  • Zasnovan za izrezovanje diskov in delo na karoserijah
  • Antivibracijski sistem: Trajno varno in prijetno delo zaradi minimalnih vibracij in odličnega dušenja hrupa
  • QuickIN: Menjava orodja v manj kot 3 sekundah zaradi patentiranega sistema za hitro vpenjanje brez orodja FEIN
  • Šestkotno držalo orodja za optimalen prenos navora
  • 450 W visokozmogljiv motor FEIN: Neprekinjen in na preobremenitev odporen visokozmogljiv motor z visoko vsebnostjo bakra za največjo hitrost rezanja in najhitrejši potek dela
  • Tahogenerator: Konstantna hitrost tudi pod obremenitvijo in brezstopenjski elektronski nadzor hitrosti
  • Kovinski zobniki: Visoka nosilnost in največja življenjska doba, saj so vsi deli zobnikov iz kovine
  • Industrijski kabel: Velik polmer delovanja zaradi 5 m dolgega gumijastega kabla s fino žico industrijske kakovosti

Obseg dobave:

  • 1 zaščitni pokrov za menjavo orodja
  • 1 brusilni kamen (6 37 19 010 01 4)
  • 1 plastično ohišje za orodje

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico