Varnostni nizki čevlji IMPULSE grey Low ESD S1, velikost 46

Št. art.: 72245-46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Kunststoff
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija IMPULSE
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Kunststoff
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 46
Barva grau
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72245-46
EAN/GTIN 4030839261071
Številka proizvajalca 72245-46
L-število L00790 1605

Opis

Opis:

  • Podloga iz mikrovlaken
  • Tkanina za naravno prezračevanje
  • Polno oblazinjen mehovni jezik
  • Podplat s polortopedskim vložkom ESD sive barve
  • Mehki vložek ESD iz flisa
  • TPU/PU podplat BIOMEX DYNAMICS
  • Kompozitna kapica za prste
  • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
  • Oddelek brez kovin in usnja
  • Elastični sistem zavezovanja s sistemom individualne hitre blokade

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico