Varnostni nizki čevlji IMPULSE grey Low ESD S1, velikost 44

Št. art.: 72245-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Kunststoff
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija IMPULSE
    Razred zaščite S1
    Material zaščitne kapice Kunststoff
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 44
    Barva grau
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 72245-44
    EAN/GTIN 4030839261057
    Številka proizvajalca 72245-44
    L-število L00790 388

    Opis

    Opis:

    • Podloga iz mikrovlaken
    • Tkanina za naravno prezračevanje
    • Polno oblazinjen mehovni jezik
    • Podplat s polortopedskim vložkom ESD sive barve
    • Mehki vložek ESD iz flisa
    • TPU/PU podplat BIOMEX DYNAMICS
    • Kompozitna kapica za prste
    • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
    • Oddelek brez kovin in usnja
    • Elastični sistem zavezovanja s sistemom individualne hitre blokade

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico