Kolo iz polne gume

Št. art.: 72221G
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72221G
EAN/GTIN 4017976721125
Številka proizvajalca 72221G
L-število L90090 100517
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Pribor

Opis:

Črne pnevmatike iz polne gume na plastičnem platišču, ojačanem s steklenimi vlakni, pesta z valjčnimi ležaji.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 420
Velikost kolesa (mm): 400 × 74
Pnevmatike: Trden gumijasti utor
Platišče: Plastična siva
Kolesni ležaj: Valjčni ležaji
Dolžina pesta (mm): 75 zamik
Izvrtina Ø (mm): 25

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico