Polirka - WPO 14-15 E

Št. art.: 72214800230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Polirni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72214800230
EAN/GTIN 4014586862699
Številka proizvajalca 72214800230
L-število L00030 281

Opis

Opis:

  • Polirka
  • WPO 14-15 E
  • Izjemno zmogljiva kotna polirka za popravila avtomobilov in plovil

Lastnosti:

  • Nazivni vhodni tok 1 200 W
  • izhodna moč 750 W
  • število vrtljajev v prostem teku 500 - 1 500 1/min
  • orodje za poliranje Ø 230 mm
  • pritrdilni navoj M 14
  • kabel z vtičem 4 m
  • masa po EPTA 2,50 kg

Prednosti:

  • Idealen razpon hitrosti z brezstopenjskim uravnavanjem hitrosti za profesionalno pripravo površin na vozilih in čolnih
  • Najvišja stabilnost hitrosti pri vsaki obremenitvi v celotnem območju nastavitev zaradi mehanskega reduktorja v povezavi z visokozmogljivim motorjem FEIN
  • Posebna sistemska oprema za učinkovito pripravo rabljenih barv, novih barv in barv, odpornih na praske, ter za čiščenje, brušenje in poliranje površin čolnov in gelcoat premazov. Priročna nastavitev hitrosti
  • med neprekinjeno uporabo se ne segreva
  • odlična ergonomija zaradi pokrova ročaja
  • blokada vretena
  • desnoročno in levoročno upravljanje
  • zaščita pred ponovnim zagonom
  • mehki zagon
  • samoizklop ogljikovih ščetk
  • možnost predelave v rotacijski brusilnik s sesalnim pokrovom in brusilnim kolutom

Obseg dobave:

  • 1 pokrov ročaja
  • 1 dodatni ročaj