{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 3,5 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 3 mm | |
Standard | DIN ISO 5743 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | |
Material | Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Glava | polirane | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 722010 200 | |
EAN/GTIN | 4003773067047 | |
Številka proizvajalca | 61 02 200 |