Nosilec pile za karoserijo L.530 mm

Št. art.: 72200002
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
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72200002
EAN/GTIN 4018754043781
Številka proizvajalca 72200002
L-število L60010 1639

Opis

Opis:

  • Iz lesa
  • Za ploske liste

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 24 mm
  • Dolžina [mm): 530 mm
  • Teža: 302 g
  • Širina mm (b): 55 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico