Varnostni nizki čevlji MOTION Air ESD S1, velikost 44

Št. art.: 72170-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Kunststoff
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija MOTION
    Razred zaščite S1
    Material zaščitne kapice Kunststoff
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 44
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 72170-44
    EAN/GTIN 4030839223406
    Številka proizvajalca 72170-44
    L-število L00790 1156

    Opis

    Opis:

    • Material iz mikrovlaken/mrežja
    • podloga iz blaga za naravno zračenje
    • podložen jezik
    • podplat po celotni dolžini ESD PRO črn
    • vložek iz mehkega flisa ESD
    • TPU/PU podplat TRAINERS
    • Kompozitna kapica za prst
    • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
    • oprema brez kovin in usnja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico