Nosilec za datoteko za telo D.365 mm Š.35 mm V.110 mm

Št. art.: 72160000
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
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72160000
EAN/GTIN 4018754043729
Številka proizvajalca 72160000
L-število L60010 1620

Opis

Opis:

  • Z grobo rjuho

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 110 mm
  • Dolžina [mm): 365 mm
  • Teža: 765 g
  • Širina mm (b): 35 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico