Izvedba:
Glavni material
68 % volne, 30 % modakrila, 2 % antistatičnega materiala, merino interlock, odporen na ogenj, 225 g/m²
Podrobnosti
Pleten vrat
Šivi v kontrastni barvi
Zunanje certifikacijske oznake
Zaključek
Pleten rokav
Opis:
- Gorljivo odporno termo oblačilo ženskega kroja iz visokokakovostne volne merino
- Najvišja kakovost v smislu materiala in izdelave zagotavlja vse zahteve dobrega perila
- Tako kot ergonomsko prileganje in zaščitne lastnosti, ima to spodnje perilo edinstveno sposobnost volne, da ohranja toploto v mokrih in suhih razmerah
- Idealno je tako za notranja kot zunanja okolja
- Pere se pri občutljivem pranju na 60ºC
- Certificirano po standardu EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1
- IEC 61482-2, razred 1
- EBT 7. 3 cal/cm², HAF: 78,6 %
Standard:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%