Ženska ognjevarna termo majica, 68 % merino volne Črna S

Št. art.: 721310759900S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva schwarz
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Majica za zaščito pred ognjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 721310759900S
EAN/GTIN 7330509784068
Številka proizvajalca 721310759900S
L-število L00980 5892

Opis

Izvedba:


Glavni material
68 % volne, 30 % modakrila, 2 % antistatičnega materiala, merino interlock, odporen na ogenj, 225 g/m²

Podrobnosti
Pleten vrat
Šivi v kontrastni barvi
Zunanje certifikacijske oznake

Zaključek
Pleten rokav

Opis:

  • Gorljivo odporno termo oblačilo ženskega kroja iz visokokakovostne volne merino
  • Najvišja kakovost v smislu materiala in izdelave zagotavlja vse zahteve dobrega perila
  • Tako kot ergonomsko prileganje in zaščitne lastnosti, ima to spodnje perilo edinstveno sposobnost volne, da ohranja toploto v mokrih in suhih razmerah
  • Idealno je tako za notranja kot zunanja okolja
  • Pere se pri občutljivem pranju na 60ºC
  • Certificirano po standardu EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, razred 1
  • EBT 7. 3 cal/cm², HAF: 78,6 %

Standard:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico