Izvijač za suhomontažne plošče z zalogovnikom do 5 mm - SCT 5-40 M

Št. art.: 72130650018
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72130650018
EAN/GTIN 4014586854205
Številka proizvajalca 72130650018
L-število L00030 52

Opis

Opis:

  • Vijačnik za suhomontažne plošče z zalogovnikom do 5 mm
  • SCT 5-40 M
  • Izvijač z zalogovnikom za hitro serijsko vijačenje s tiho sklopko

Lastnosti:

  • Nazivna vhodna moč 450 W
  • izhodna moč 250 W
  • hitrost obremenitve 0 - 2 700 1/min
  • hitrost v prostem teku 0 - 4 000 1/min
  • maks. Navor (trd/mehak) 12 / - Nm
  • Ø vijaka 5 mm
  • Dolžina vijaka 25 - 55 mm
  • Hitrovpenjalnik 1/4 in
  • Kabel z vtičem 5 m
  • Teža po EPTA 1,60 kg

Prednosti:

  • Vijačnik za suhomontažne plošče SCT 5-40 X z zalogovnikom M55 X
  • QuickIN za odstranjevanje zalogovnika brez orodja, nastavljanje dolžine in globine vijakov ter hitro čiščenje
  • optimizirana hitrost, med vijačenjem ne pušča mavčnega prahu
  • eden najlažjih vijačnikov v svojem razredu
  • tiha sklopka FEIN CLIC-STOP. Patentiran sistem za transport vijakov
  • Dodatni globinski omejevalnik za vijake brez traku
  • Idealno za enoročno upravljanje
  • Magazin je mogoče obrniti za 360 stopinj
  • Robustno ohišje
  • FEIN Sensitive ročaj za optimalno ergonomijo
  • FEIN visokozmogljiv motor
  • Izklop brez vibracij
  • Praktičen trak za roko

Obseg dobave:

  • 1 zalogovnik za vijake z lepilnim trakom
  • 1 bit ¼″ velikosti 2 / Phillips (oblika H), dolg
  • 1 globinski omejevalnik
  • 1 magnetno držalo za bite ¼″
  • 1 bit ¼″ za vijake Phillips velikosti 2 / Phillips (oblika H) z obročem za zaščito pred prahom
  • 1 trak za roko
  • 1 sponka za pas
  • 1 plastični kovček za orodje