Zračno kolo

Št. art.: 72121R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 72121R
EAN/GTIN 4017976721101
Številka proizvajalca 72121R

Opis

Izvedba:

Pribor

Opis:

Črne pnevmatike na plastičnem platišču, ojačanem s steklenimi vlakni, pesta z valjčnimi ležaji.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 420
Velikost kolesa (mm): 400 × 100
Pnevmatike: Blokiranje 4 PR
Platišče: Plastično rdeče
Kolesni ležaj: Valjčni ležaji
Dolžina pesta (mm): 75 zamik
Izvrtina Ø (mm): 25

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico