Varnostni nizki čevlji MAROON Low ESD S2, velikost 37

Št. art.: 72110-37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija MAROON
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Jeklo
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 37
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72110-37
EAN/GTIN 4030839232194
Številka proizvajalca 72110-37
L-število L00790 1452

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Odejana podloga
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat po celotni dolžini ESD PRO beige
  • Mehki vložek ESD iz flisa
  • TPU/PU podplat L10
  • Zaščita za prste
  • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico