Varnostni nizki čevlji BREEZER grey Low ESD S1, velikost 42

Št. art.: 72109-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija BREEZER
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 42
Barva grau
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72109-42
EAN/GTIN 4030839237007
Številka proizvajalca 72109-42
L-število L00790 284

Opis

Opis:

  • Usnje nubuk
  • podloga iz blaga za naravno prezračevanje
  • podložen jezik
  • podplat ESD PRO sive barve
  • podplat ESD iz mehkega flisa
  • podplat iz TPU/PU L10
  • zlitina iz jekla za prst
  • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico