Posebni izvlečni mehanizem L.400 mm

Št. art.: 72090000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Montirno železo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 72090000
EAN/GTIN 4018754043590
Številka proizvajalca 72090000
L-število L60010 507
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Polirana glava in konica

Lastnosti:

  • Premer (mm): 14 mm
  • Dolžina [mm): 400 mm
  • Teža: 477 g
  • Širina mm (b): 46 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico