Varnostni nizki čevlji GHOST BOA® Low ESD S3, velikost 37

Št. art.: 72081-37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija GHOST
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 37
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 72081-37
    EAN/GTIN 4030839317105
    Številka proizvajalca 72081-37

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobizirana mikrovlakna
    • Tkaninska podloga za naravno zračenje
    • Polno oblazinjen mehovni jezik
    • Polni vložek podplata ESD PRO siv
    • Nekovinski, proti prodiranju odporen vmesni podplat
    • MONO-PU podplat L10
    • Zaščita prstov proti obrabi
    • Koželjna kapica
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
    • Boja® Fit System

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico