Varnostni nizki čevlji BENTE XXE GTX modra Low ESD S3, velikost 42

Št. art.: 720721-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
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
    Razred zaščite S3
    Evropska velikost čevlja 42
    Barva blau
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 720721-42
    EAN/GTIN 4030839388877
    Številka proizvajalca 720721-42
    L-število L00790 4349

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobni tekstilni material
    • GORE-TEX Extended Comfort Footwear
    • Podložen jezik
    • Vložek ESD po celotni dolžini
    • Podplatek iz mehkega flisa z možnostjo ESD protipožarne zaščite
    • Zaščita pred vdorom kovin
    • Gumba/EVA podplat WELLMAXX ENERGETIC
    • Zaščita za prste
    • EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Oblika A
    • Premaz brez usnja
    • Srce podplata iz materiala Infinergy® podjetja BASF

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico