Široko rezilo plastičnega strgala

Št. art.: 72060200
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
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72060200
EAN/GTIN 4018754331727
Številka proizvajalca 72060200
L-število L60010 7439

Opis

Opis:

  • Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • Za odstranjevanje tjulnjev, pečatov in ostankov brez poškodb (zlasti v letalskem sektorju)
  • Barva signala svetlo zelena

Lastnosti:

  • Širina lopatice: 32 mm
  • Oblika rezila: širok
  • Višina mm (h): 11 mm
  • Dolžina [mm): 170 mm
  • Št.: 10677
  • Teža: 28 g
  • Širina mm (b): 30 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico