Varnostni sandal WHITE Easy Low ESD S1, velikost 41

Št. art.: 72015-41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija WHITE
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Jeklo
Standard EN ISO 20345:2011
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 41
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72015-41
EAN/GTIN 4030839236192
Številka proizvajalca 72015-41
L-število L00790 447

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat ESD PRO siv
  • Mehki vložek ESD iz flisa
  • MONO-PU podplat SAFETY-GRIP
  • Zelena kapica prstov
  • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
  • Oddelek brez usnja

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "WHITE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico