Karbonske kopije, ravne, nagubane

Št. art.: 720.4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 720.4
EAN/GTIN 7610733004867
Številka proizvajalca PB 720.4
L-število L60060 3076

Opis

Opis:

  • Varnostni udarnik, prebojni, naguban
  • za izbijanje zatičev in prebijanje pločevine
  • konični trn, ravna konica najvišje trdote in žilavosti, izredno trpežen
  • poškodovana udarna glava, preprečuje drobljenje po standardnih specifikacijah
  • okrogla, nagubana gred, varen oprijem v mokrem ali mastnem okolju
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vgravirana serijska številka, doživljenjska garancija
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 115 mm
  • Cilindrična dolžina: 30 mm
  • Premer trna: 4 mm
  • Premer: 8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico