Ženske hlače Craftsman 4-way Stretch D19

Št. art.: 719816449900D19
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
    Barva schwarz
    Konfekcijska velikost DE 19
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 719816449900D19
    EAN/GTIN 7330509729359
    Številka proizvajalca 719816449900D19

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    93 % poliamid, 7 % elastan, Dobby, 4-smerno raztegljiv, 295 g/m²

    Žepi
    Zadnja žepa z mezincem
    Nogavični žep z mezincem in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni in notranjim žepom za telefon iz mrežice
    Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
    Vhodni žepi
    Žepi - izjemno široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje ter dodatnimi žepi z zadrgo
    Zunanji žep za zaščito kolena

    Detajli
    Snemljiv žep za osebno izkaznico
    Široke zanke na hrbtu in straneh, Dve zanki na straneh z gumbom za držalo za kladivo
    Držalo za nož z gumbom
    Plastična zadrga
    D obroček v pasu, elastika na pasu
    Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
    Kovinski gumbi

    Funkcionalnost
    Ženski kroj
    4-smerni raztezek, Mrežnata plošča zadaj na kolenu

    Reflex
    Reflektivni detajl na žepu za nogo, Reflektivni detajl na teletu

    Zdražitev
    Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, ojačani žepi za žeblje, žep za nože za kit, zadnji žepi in zadaj na dnu noge

    Zdravljenje
    Dno noge z ojačitvijo na hrbtu

    Opis:

    • Te vsestranske in udobne obrtniške hlače s koničastimi nogami so oblikovane za žensko postavo
    • Omogočajo enostavno gibanje in so izjemno mehke
    • Te hlače so zasnovane tako, da zdržijo težka dela, ne da bi pri tem ogrozili udobje in prileganje
    • Material je gladka 4-stransko raztegljiva tkanina, ki je močna in raztegljiva v vse smeri
    • Hlače imajo napredne podrobnosti in praktične ojačane žepe, žep za ravnilo, sprednji žepi in funkcionalna držala za orodje, na primer zanke za kladiva
    • Žep za koleno je ojačan z raztegljivo tkanino CORDURA® na zunanji strani in raztegljivo tkanino na notranji strani za večjo svobodo gibanja
    • Mehka, raztegljiva mrežica na zadnji strani kolena za dobro zračenje
    • Ojačan rob noge zagotavlja učinkovito zaščito pred obrabo

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico