Ženske hlače Craftsman 4-way Stretch C40

Št. art.: 719816449900C40
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 40
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719816449900C40
EAN/GTIN 7330509729298
Številka proizvajalca 719816449900C40

Opis

Izvedba:


Glavni material
93 % poliamid, 7 % elastan, Dobby, 4-smerno raztegljiv, 295 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Nogavični žep z mezincem in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni in notranjim žepom za telefon iz mrežice
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Žepi - izjemno široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje ter dodatnimi žepi z zadrgo
Zunanji žep za zaščito kolena

Detajli
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Široke zanke na hrbtu in straneh, Dve zanki na straneh z gumbom za držalo za kladivo
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
D obroček v pasu, elastika na pasu
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi

Funkcionalnost
Ženski kroj
4-smerni raztezek, Mrežnata plošča zadaj na kolenu

Reflex
Reflektivni detajl na žepu za nogo, Reflektivni detajl na teletu

Zdražitev
Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, ojačani žepi za žeblje, žep za nože za kit, zadnji žepi in zadaj na dnu noge

Zdravljenje
Dno noge z ojačitvijo na hrbtu

Opis:

  • Te vsestranske in udobne obrtniške hlače s koničastimi nogami so oblikovane za žensko postavo
  • Omogočajo enostavno gibanje in so izjemno mehke
  • Te hlače so zasnovane tako, da zdržijo težka dela, ne da bi pri tem ogrozili udobje in prileganje
  • Material je gladka 4-stransko raztegljiva tkanina, ki je močna in raztegljiva v vse smeri
  • Hlače imajo napredne podrobnosti in praktične ojačane žepe, žep za ravnilo, sprednji žepi in funkcionalna držala za orodje, na primer zanke za kladiva
  • Žep za koleno je ojačan z raztegljivo tkanino CORDURA® na zunanji strani in raztegljivo tkanino na notranji strani za večjo svobodo gibanja
  • Mehka, raztegljiva mrežica na zadnji strani kolena za dobro zračenje
  • Ojačan rob noge zagotavlja učinkovito zaščito pred obrabo

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico