{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | |
celotna dolžina | 140 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ konice | 1,25 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblika | C | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno jeklo | |
Material konice | Posebno jeklo | |
Površina | sivo atramentirane | |
z omejilnim nastavkom | Da | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Ne | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719792 J1 | |
EAN/GTIN | 4003773073864 | |
Številka proizvajalca | 48 31 J1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Precizne klešče za varnostne obroče z omejilnim nastavkom J1
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
28,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
13,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za notranje varnostne obroče ⌀ | 12 ;25 | 12 ;25 |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Ročaj s pripravo za utrditev | Ne | Ne |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | Notranji obroč, raven |
Material | Posebno jeklo | Posebno jeklo |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |