Varnostni sandal SCOTT XXT ESD S1P, velikost 45

Št. art.: 719731-45
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Umetna masa
  • Varnost proti prerezanju: Zaščita pred prodiranjem brez kovin
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija SCOTT
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Umetna masa
Varnost proti prerezanju Zaščita pred prodiranjem brez kovin
Standard EN ISO 20345:2011
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719731-45
EAN/GTIN 4030839273418
Številka proizvajalca 719731-45
L-število L00790 1572
Manufacturer ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Material iz mikrovlaken/tekstila
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat ESD PRO črne barve po celotni dolžini
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • PU/PU podplat WELLMAXX TRAINERS
  • Kompozitna prstna kapa
  • EN ISO 20345 S1P SRC, oblika A
  • Oddelki brez kovin in usnja
  • Sredica podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "SCOTT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico