Ženske hlače z visoko vidljivostjo, raztegljive v 4 smereh D21

Št. art.: 719716423399D21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
    Barva gelb / schwarz
    Konfekcijska velikost DE 21
    Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 719716423399D21
    EAN/GTIN 7330509729687
    Številka proizvajalca 719716423399D21

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    94 % poliester, 6 % elastan, 4-smerno raztegljiv, 320 g/m²

    Žepi
    Nogavni žep z mehom in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni in notranjim žepom za telefon iz mrežice
    Zadnja žepa z mehom, ojačana. Eden s poklopcem
    Zašiljen žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
    Vhodni žepi
    Žepi - zelo široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje ter dodatnimi žepi z zadrgo
    Zunanji žep za zaščito kolena

    Podrobnosti
    Snemljiv žep za osebne dokumente, D-obroček
    Široke zanke na hrbtu in ob straneh, dve zanki na straneh z gumbom za držalo za kladivo
    Držalo za nož z gumbom
    Plastična zadrga
    Kovinski gumbi
    D-obroček v pasu
    Vnotranji šiv noge z dvojnim šivom

    Zaključek
    Nastavljiv rob noge z vrvico in ojačitvijo CORDURA®, Spodnji del noge z ojačitvijo CORDURA®

    Funkcionalnost
    Ženski kroj
    4-smerno raztegljiv, mrežasta plošča zadaj na kolenih

    Reflex
    Reflektivni trakovi okoli nog, 70 mm širok rez odsevni trak

    Odbojnost
    Kordura®-raztegljivi ojačeni kolenski žepi, CORDURA® ojačan spodnji del noge, CORDURA® ojačani žepi za nohte, zadnji žepi in žep za ravnilo

    Opis:

    • Te vsestranske in udobne hi-vis hlače s koničastimi nogami so oblikovane za žensko postavo
    • Omogočajo enostavno gibanje in so izjemno mehke
    • Te hlače so zasnovane tako, da zdržijo zahtevna dela, ne da bi pri tem ogrožale udobje in prileganje
    • Material je gladka 4-stransko raztegljiva tkanina, ki je močna in raztegljiva v vse smeri
    • Hlače imajo napredne podrobnosti in praktične žepe s CORDURA® okrepitvijo, mečni žep na stegnu z zadrgo, zložljiv žep s pravili, sprednje žepe, zadnje žepe z zavihkom in funkcionalna držala za orodje, na primer zanke za kladiva
    • Žep za koleno je ojačan z raztegljivo tkanino CORDURA® na zunanji strani in raztegljivo tkanino na notranji strani za večjo svobodo gibanja
    • Mehka, raztegljiva mrežica na zadnji strani kolena za dobro zračenje
    • Ojačitev CORDURA® na robu noge zagotavlja učinkovito zaščito pred obrabo
    • Certificirano po standardu EN ISO 20471, razred 2 visoko vidna zaščitna oblačila

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Y

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico