Ženske delovne hlače z visokim vidom in raztegljivim delom črno/rumeno C42

Št. art.: 719613709933C42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100% Baumwolle
  • Standard: EN ISO 20471
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
Spol Moški
Sestava tkanine 100% Baumwolle
Barva schwarz / gelb
Konfekcijska velikost DE 42
Standard EN ISO 20471
EN 20471 (varnostna opozorila) Klasse 1
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719613709933C42
EAN/GTIN 7330509877487
Številka proizvajalca 719613709933C42

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, keper, 370 g/m²
Fluorescenčni material iz 85 % poliestra in 15 % bombaža

Žepi
Vsem modelom Blåkläder z žepi za zaščito kolen
Zadnji žepi z mehi, ojačani
Ojačan žep za ravnilo z nosilcem za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mehi, žep za pero, žep za fleksibilni telefon in dva velika žepa sta bila eden je z zadrgo, odstranljiv žep za osebno izkaznico
Vložni žep z raztegljivo ploščo
Žepi za žeblje - z držali za orodje in dodatni žepi z zadrgo

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Široke zanke na hrbtu in straneh, dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas zadaj
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga na zadnji strani
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski pritiskači
D-obroček v pasu

Funkcionalnost
Predklesana kolena
Raztegljiva plošča na zadnji strani

Reflex
Reflektivne podrobnosti na nogah, 70 mm širok odsevni trak

Odbitek
Kordura®-raztegljivi ojačani kolenski žepi, CORDURA®-ojačani žepi za žeblje, žep za ravnilo, zadnji žepi in zadnji del konca noge

Zaključek
Dno noge z ojačitvijo na zadnji strani

Opis:

  • Močne, udobne in praktične hlače iz 100-odstotnega bombaža z odseki v barvi hi-vis
  • Te ženske hlače imajo na zadnji strani 4-smerno raztegljive panele, da so izjemno lahke in udobne za nošenje
  • Žep z ravnilom, žepi s pulijem, žep za telefon z enostavnim dostopom in zadnji žepi, ojačani s CORDURO®
  • Krajne hlače imajo tudi žepe za kolenske blazinice, ojačane z raztegljivim materialom CORDURA®, vse za večje udobje
  • Na voljo je tudi moški model 1794
  • Certificirano po standardu EN ISO 20471, razred 1

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico