Službene hlače z raztegljivim delom D23

Št. art.: 719513309998D23
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
    Barva schwarz / dunkelgrau
    Konfekcijska velikost DE 23
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 719513309998D23
    EAN/GTIN 7330509647561
    Številka proizvajalca 719513309998D23

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    60 % bombaž, 40 % poliester, ripstop 250 g/m²

    Žepi
    Zadnji žepi
    Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
    Vhodni žepi
    Noge z mezincem, žep za pisalo in notranji žep za telefon iz mrežice
    Zunanji žep za zaščito kolen

    Podrobnosti
    Bočna zanka za kladivo
    Plastična zadrga
    Elastika na pasu
    D-obroč
    Skriti gumbi

    Zaključek
    Podaljšek na dnu

    Funkcionalnost
    Predgibna kolena, Ženski kroj
    Raztegljive plošče v mednožju, na tele in v kolenskem žepu, brez prask

    Reflex
    Reflektivni detajli

    Odbitek
    Kordura®-raztegljivi ojačani kolenski žepi

    Opis:

    • Te hlače so funkcionalne glede udobja, praktične uporabe in videza
    • Lahki ripstop material je trpežen in vzdržljiv z dobro odpornostjo proti trganju
    • Elastičen pas in raztegljive plošče na tele in notranji strani stegna zagotavljajo izjemno svobodo gibanja
    • Kolenski žep je ojačan s tkanino CORDURA® stretch
    • Glače so odporne proti graham in imajo diskretne odsevnike, mrežast žep za telefon ter žepa za nož in zložljivo pravilo
    • Nogavice hlač je mogoče na spodnjem delu podaljšati

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico