Službene hlače z raztegljivim delom D21

Št. art.: 719513308699D21
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
Spol Dame
Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 21
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719513308699D21
EAN/GTIN 7330509647028
Številka proizvajalca 719513308699D21

Opis

Izvedba:


Glavni material
60 % bombaž, 40 % poliester, ripstop 250 g/m²

Žepi
Zadnji žepi
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Noge z mezincem, žep za pisalo in notranji žep za telefon iz mrežice
Zunanji žep za zaščito kolen

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Plastična zadrga
Elastika na pasu
D-obroč
Skriti gumbi

Zaključek
Podaljšek na dnu

Funkcionalnost
Predgibna kolena, Ženski kroj
Raztegljive plošče v mednožju, na tele in v kolenskem žepu, brez prask

Reflex
Reflektivni detajli

Odbitek
Kordura®-raztegljivi ojačani kolenski žepi

Opis:

  • Te hlače so funkcionalne glede udobja, praktične uporabe in videza
  • Lahki ripstop material je trpežen in vzdržljiv z dobro odpornostjo proti trganju
  • Elastičen pas in raztegljive plošče na tele in notranji strani stegna zagotavljajo izjemno svobodo gibanja
  • Kolenski žep je ojačan s tkanino CORDURA® stretch
  • Glače so odporne proti graham in imajo diskretne odsevnike, mrežast žep za telefon ter žepa za nož in zložljivo pravilo
  • Nogavice hlač je mogoče na spodnjem delu podaljšati

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico