Izvedba:
Glavni material
94 % poliester, 6 % elastan, 4-smerno raztegljiv, 320 g/m²
Žepi
Žep na nogi z mezincem in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni in notranjim žepom za telefon iz mrežice
Zadnja žepa z mezincem, ojačana. Eden s poklopcem
Zaščitni žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Zaščitni žepi - zelo široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje ter dodatnimi žepi z zadrgo
Zunanji žep za zaščito kolena
Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico, D-obroč
Široke zanke na hrbtu in straneh, Dve zanki ob straneh z gumbom za držalo za kladivo
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Kovinski gumbi
D obroček v pasu
Vnotranji šiv noge z dvojnim šivom
Zaključek
Dno noge z ojačitvijo CORDURA®
Funkcionalnost
Ženski kroj
4-smerni razteg, Zadnja mrežasta plošča na kolenih
Reflex
Reflektivni detajli na žepu za noge, odsevni trakovi okoli nog, 70 mm širok rez odsevni trak
Odbojna ojačitev
Kolenska žepa, ojačana z raztegljivim materialom CORDURA®, spodnji del nog, žepi za nohte, zadnji žepi in žep za ravnilo, ojačani z materialom CORDURA®
Opis:
- Te vsestranske in udobne hlače hi-vis, zasnovane za žensko postavo, omogočajo enostavno gibanje in so izjemno mehke
- Spremišljene so tako, da zdržijo zahtevna dela, ne da bi pri tem ogrozili udobje in prileganje
- Gladka 4-stransko raztegljiva tkanina je močna in se poda v vse smeri
- Glače imajo napredne podrobnosti in praktične žepe s CORDURA® ojačitvijo, mehek tovorni žep na stegnu z zadrgo, zložljiv žep s pravili, sprednje žepe, zadnje žepe z zavihkom in funkcionalna držala za orodje, na primer zanke za kladiva
- Žep za koleno je ojačan z raztegljivo tkanino CORDURA® na zunanji strani in raztegljivo tkanino na notranji strani za večjo svobodo gibanja
- Mehka, raztegljiva mrežica na zadnji strani kolena za dobro zračenje
- Ojačitev CORDURA® na robu noge zagotavlja učinkovito zaščito pred obrabo
- Certificirano po standardu EN ISO 20471, razred 1 visoko vidna zaščitna oblačila
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W