Ženske hlače z visoko vidljivostjo, raztegljive v 4 smereh C38

Št. art.: 719316429933C38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
Barva schwarz / gelb
Konfekcijska velikost DE 38
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719316429933C38
EAN/GTIN 7330509776919
Številka proizvajalca 719316429933C38

Opis

Izvedba:


Glavni material
94 % poliester, 6 % elastan, 4-smerno raztegljiv, 320 g/m²

Žepi
Žep na nogi z mezincem in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni in notranjim žepom za telefon iz mrežice
Zadnja žepa z mezincem, ojačana. Eden s poklopcem
Zaščitni žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Zaščitni žepi - zelo široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje ter dodatnimi žepi z zadrgo
Zunanji žep za zaščito kolena

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico, D-obroč
Široke zanke na hrbtu in straneh, Dve zanki ob straneh z gumbom za držalo za kladivo
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Kovinski gumbi
D obroček v pasu
Vnotranji šiv noge z dvojnim šivom

Zaključek
Dno noge z ojačitvijo CORDURA®

Funkcionalnost
Ženski kroj
4-smerni razteg, Zadnja mrežasta plošča na kolenih

Reflex
Reflektivni detajli na žepu za noge, odsevni trakovi okoli nog, 70 mm širok rez odsevni trak

Odbojna ojačitev
Kolenska žepa, ojačana z raztegljivim materialom CORDURA®, spodnji del nog, žepi za nohte, zadnji žepi in žep za ravnilo, ojačani z materialom CORDURA®

Opis:

  • Te vsestranske in udobne hlače hi-vis, zasnovane za žensko postavo, omogočajo enostavno gibanje in so izjemno mehke
  • Spremišljene so tako, da zdržijo zahtevna dela, ne da bi pri tem ogrozili udobje in prileganje
  • Gladka 4-stransko raztegljiva tkanina je močna in se poda v vse smeri
  • Glače imajo napredne podrobnosti in praktične žepe s CORDURA® ojačitvijo, mehek tovorni žep na stegnu z zadrgo, zložljiv žep s pravili, sprednje žepe, zadnje žepe z zavihkom in funkcionalna držala za orodje, na primer zanke za kladiva
  • Žep za koleno je ojačan z raztegljivo tkanino CORDURA® na zunanji strani in raztegljivo tkanino na notranji strani za večjo svobodo gibanja
  • Mehka, raztegljiva mrežica na zadnji strani kolena za dobro zračenje
  • Ojačitev CORDURA® na robu noge zagotavlja učinkovito zaščito pred obrabo
  • Certificirano po standardu EN ISO 20471, razred 1 visoko vidna zaščitna oblačila

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico