Ženske hlače Craftsman 4-way Stretch C36

Št. art.: 719216459933C36
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
Barva schwarz / gelb
Konfekcijska velikost DE 36
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719216459933C36
EAN/GTIN 7330509728994
Številka proizvajalca 719216459933C36

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliamid, 8 % elastan, dvojno tkanje, štirismerno raztegljiv 230 g/m²

Žepi
Zadnji žep z mezincem
Nogavni žep z mezincem, zavihkom in žepom za pisalo, dodatni žep, žep za telefon in žep za osebno izkaznico
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Žepi - z držali za orodje in dodatnim žepom z zadrgo
Zunanji žep za zaščito kolena

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
D obroč v pasu, Elastika v pasu
Kovinski gumbi
Vnotranji šiv noge z dvojnim šivom
Široka zanka na hrbtu, Dve zanki na straneh z gumbom za držalo za kladivo

Zaključek
Nastavljivo dno noge z gumbi, Dno noge z ojačitvijo CORDURA®

Funkcionalnost
Predgibana kolena, Ženski kroj
4-smerno raztegljiv, mrežasta plošča zadaj na kolenih

Reflex
Reflektivne podrobnosti na nogah

Odbojnost
CORDURA® ojačani žepi za nohte, zadnji žepi, žep z ravnilom, žepi za noge, kolena in spodnji rob

Opis:

  • Lahke obrtniške hlače z ženstvenim krojem
  • Čudovito mehka in prožna tkanina s 4-smernim raztezanjem resnično zagotavlja popolno udobje
  • Hlače imajo ožji kroj in tesnejši videz, elastičen pas pa zagotavlja celodnevno udobje
  • Vključujejo raztegljive žepe za kolena, žepi za žepe, od katerih se eden zapenja z zadrgo, žepi z mehom na hrbtu, žepom za ravnilo in držalom za kladivo z zanko
  • Vložek iz mreže na zadnji strani kolen zagotavlja povečano prezračevanje, kar je zelo dobrodošlo pri dolgih in napornih delovnih dnevih

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico