Delovne hlače Multinorm z raztegljivim zgornjim delom iz materiala High Vis, rumene/mornarsko modre barve D24

Št. art.: 719115123389D24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
    Barva gelb / marineblau
    Konfekcijska velikost DE 24
    Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 719115123389D24
    EAN/GTIN 7330509805862
    Številka proizvajalca 719115123389D24

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 260 g/m²

    Žepi
    Zadnji žep
    Vhodni žepi
    Za noge z mezincem, zavihkom in žepom za telefon
    Ojačan žep za ravnilo z možnostjo dveh postavitev noža in en žep za pisalo
    Zunanji žep za zaščito kolena

    Podrobnosti
    Snemljiv žep za osebno izkaznico
    Zavihki, ena z D obročkom
    Plastična zadrga
    Elastika na pasu
    Zunanje certifikacijske oznake

    Funkcionalnost
    Predgibana kolena
    Odbojna proti oljem, umazaniji in vodi, brez kovin, Raztegljiva plošča v mednožju in na hrbtni strani

    Ojačitev
    Ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih

    Reflex
    Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Zaščitne obrtniške hlače ženskega kroja, ki izpolnjujejo vse zahteve za trpežna delovna oblačila, prilagojena za vzdrževalna dela z zahtevami po varnosti in zaščiti
    • Obdelane so z raztegljivimi paneli za večjo mobilnost in prilagodljivost ter imajo praktične zunanje žepe za zaščito kolen z ojačitvijo CORDURA®/Kevlar®/Protal®
    • Certificirane v skladu z EN ISO 20471 razred 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 in IEC 61482-2 APC 1
    • Vrednosti obloka, 10. 7 cal / cm² (velja za raztegljiv material)
    • EN 14404: 2004 + A1: 2010 skupaj s kolenskimi blazinicami 4027 in 4057

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 10,7 cal/cm²

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico