Damske delovne hlače Multinorm Inherent D24

Št. art.: 718815128933D24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
    Barva marineblau / high vis gelb
    Konfekcijska velikost DE 24
    Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 718815128933D24
    EAN/GTIN 7330509664186
    Številka proizvajalca 718815128933D24

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 260 g/m²

    Žepi
    Zadnji žepi z mezincem, ojačani in s poklopcem
    Nogavni žep z mezincem, žepom za telefon in žepom za pisalo, Žepek za nogo z zavihkom in zatičem
    Zaščitni žepi z vstavki
    Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
    Zunanji žep za zaščito kolena

    Podrobnosti
    Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
    Zavihki, ena z D obročkom
    Plastična zadrga z zadrgo
    Zunanje certifikacijske oznake

    Funkcionalnost
    Odbojnost od olja, umazanije in vode, Brez kovin

    Ojačitev
    Ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih

    Reflex
    Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

    Priprava
    Nastavljiva širina dna noge s plastičnimi gumbi na zaklep

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Gorljive ženske hlače, opremljene s pametnimi žepi, ki izpolnjujejo zahteve za certificiranje
    • Tkanina je naravni ripstop material z dobro odpornostjo na trganje, kar omogoča, da hlače prenesejo zahtevne zahteve v izpostavljenih okoljih
    • Odbojna ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® v kolenih in dvojni material v žepih povečujeta odpornost proti obrabi in življenjsko dobo oblačila
    • Certificirano po EN ISO 20471 razred 1: EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 razred 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 in IEC 61482-2 razred 1
    • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico