Delovne hlače Multinorm z raztegljivim vzorcem, mornarsko modre/ visoko vidne rumene barve C40

Št. art.: 718715128933C40
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
Barva marineblau / high vis gelb
Konfekcijska velikost DE 40
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 718715128933C40
EAN/GTIN 7330509805596
Številka proizvajalca 718715128933C40

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 260 g/m²

Žepi
Zadnji žep
Vhodni žepi
Za noge z mezincem, zavihkom in žepom za telefon
Ojačan žep za ravnilo z možnostjo dveh postavitev noža in en žep za pisalo
Zunanji žep za zaščito kolena

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Zavihki, ena z D obročkom
Plastična zadrga
Elastika na pasu
Zunanje certifikacijske oznake

Funkcionalnost
Predgibana kolena
Odbojna proti oljem, umazaniji in vodi, brez kovin, Raztegljiva plošča v mednožju in na hrbtni strani

Ojačitev
Ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih

Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Idealne delovne hlače ženskega kroja z visokim udobjem za vas, ki delate v izpostavljenih okoljih
  • Obdelane s pametnimi podrobnostmi, kot so raztegljive plošče za večjo mobilnost in prilagodljivost
  • Tkanini je lastna visoka vzdržljivost
  • Zdrditev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih
  • Žep za ravnilo in nož ter žep na nogi s prostorom za telefon
  • Primerne zlasti za, na primer za električarje in podobne poklicne kategorije
  • Certificirano v skladu s standardom EN ISO 20471, razred 1: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 in IEC 61482-2 APC 1
  • Tveganje na oblok: Vključno z blazinami za kolena 4027 in 4057
EN 14404: 2004 + A1: 2010: 10,7 cal / cm² (velja za raztegljiv material)
  • Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 10,7 cal/cm²

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Morda bi vas tudi zanimalo

    Preglednica velikosti za ženske hlače

    BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

    Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
    Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
    30 32 34 C30 XS 62 84 75
    32 34 36 C32 XS 65 87 76
    34 36 38 C34 S 68 90 77
    36 38 40 C36 S 71 93 78
    38 40 42 C38 M 74 96 79
    40 42 44 C40 M 78 99 80
    42 44 46 C42 L 82 102 81
    44 46 48 C44 XL 86 106 82
    46 48 50 C46 XL 90 110 83
    48 50 52 C48 2XL 95 115 83
    50 52 54 C50 2XL 101 120 83
    52 54 56 C52 3XL 107 125 83

    Tako merite

    Ustvari novo kodo artikla

    Spremeni kodo artikla

    S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.