Ženske hlače z visoko vidljivostjo in raztegljivostjo C38

Št. art.: 718618113300C38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
Barva high vis gelb
Konfekcijska velikost DE 38
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 718618113300C38
EAN/GTIN 7330509729755
Številka proizvajalca 718618113300C38

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²

Podrobnosti
Obročki, ena z D-obročkom
Združen mednožni šiv
Plastična zadrga
Elastika na pasu

Funkcionalnost
Ženski kroj
Raztegljiva plošča v mednožju in na zadnji strani

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trakovi okoli nog, 60 mm širok odsevni trak

Žepi
Zašiljeni tridelni žepi za žeblje na sprednji strani
Zašiljeni žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Žep na nogi z mezincem, zavihkom in žepom za pero, dodatni žep in žep za telefon
Vhodni žepi
Zadnji žep, eden z zavihkom

Zašiljenje
CORDURA® ojačana žepa za žeblje in žep za ravnilo

Opis:

  • Udobne in prilagodljive hi-vis hlače ženskega kroja
  • Majo raztegljive panele na mednožju, sedežu in jermenu
  • Reflektivni dodatki, zadnji žep z zavihkom, žep na stegnu, žep za telefon, žep za osebno izkaznico ter žep za ravnilo in žep za nohte, ojačan s CORDURA®
  • Certificirane po standardu EN ISO 20471, razred 1

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification V

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico