Izvedba:
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²
Podrobnosti
Obročki, ena z D-obročkom
Združen mednožni šiv
Plastična zadrga
Elastika na pasu
Funkcionalnost
Ženski kroj
Raztegljiva plošča v mednožju in na zadnji strani
Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trakovi okoli nog, 60 mm širok odsevni trak
Žepi
Zašiljeni tridelni žepi za žeblje na sprednji strani
Zašiljeni žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Žep na nogi z mezincem, zavihkom in žepom za pero, dodatni žep in žep za telefon
Vhodni žepi
Zadnji žep, eden z zavihkom
Zašiljenje
CORDURA® ojačana žepa za žeblje in žep za ravnilo
Opis:
- Udobne in prilagodljive hi-vis hlače ženskega kroja
- Majo raztegljive panele na mednožju, sedežu in jermenu
- Reflektivni dodatki, zadnji žep z zavihkom, žep na stegnu, žep za telefon, žep za osebno izkaznico ter žep za ravnilo in žep za nohte, ojačan s CORDURA®
- Certificirane po standardu EN ISO 20471, razred 1
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V