Delovne hlače Multinorm z raztegljivim vzorcem, mornarsko modre/ visoko vidne rumene barve D21

Št. art.: 718515128933D21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
Barva marineblau / high vis gelb
Konfekcijska velikost DE 21
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 718515128933D21
EAN/GTIN 7330509875681
Številka proizvajalca 718515128933D21

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 260 g/m²

Žepi
Zadnji žep
Ojačan, tridelni žep za žeblje spredaj
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Za noge žep z mezincem, zavihkom in žepom za telefon
Zunanji žep za zaščito kolena

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebne dokumente
Plastična zadrga
Plastični gumbi
D obroč v pasu, Elastika na pasu
Zunanje certifikacijske oznake

Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode, brez kovin, Raztegljiva plošča v mednožju in na hrbtni strani

Ojačitev
Ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih

Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Udobne ognjevarne hlače ženskega kroja in raztegljive funkcije
  • Izjemne delovne hlače z visoko stopnjo udobja za ljudi, ki delajo v izpostavljenih okoljih
  • Oddelane z visečimi žepi in pametnimi podrobnostmi, kot so raztegljive plošče za večjo svobodo gibanja in prilagodljivost
  • Naolj, umazanijo in vodo odbijajoči tkanini je lastna visoka odpornost proti obrabi
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal®- ojačitev na kolenih, zložljivo ravnilo in žep za nož s prostorom za telefon
  • Certificirano po standardu EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 in IEC 61482-2
  • Tveganje na obločnico: (velja za raztegljiv material)

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico