Delovne hlače Multinorm Navy Blue/ High Vis Yellow C48

Št. art.: 718115148933C48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
Barva marineblau / high vis gelb
Konfekcijska velikost DE 48
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 718115148933C48
EAN/GTIN 7330509849088
Številka proizvajalca 718115148933C48

Opis

Izvedba:


Glavni material
75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²

Žepi
Nogavni žep z mezincem, zavihkom in žepom za pisalo, dodatni žep, žep za telefon in žep za osebne dokumente
Vnotranji žepi za zaščito kolen
Ojačan žep za ravnilo z nosilcem za nož in žepom za pisalo
Prednji žepi z zavihkom in gumbom
Zadnji žepi z zavihkom, skrita s kovinskimi gumbi

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico za ognjevarna oblačila
Trakci
Vzven nalepke s certifikatom

Reflex
Odsevni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode

Opis:

  • Multinorm hlače z ženskim krojem za maksimalno zaščito pri delu v zahtevnih okoljih
  • Trajnostni material, dobro prileganje in dodatna ojačitev na kolenih
  • Funkcionalne rešitve žepov za vaše orodje, in premišljene podrobnosti, kot je temna tkanina na mestih, izpostavljenih umazaniji
  • Odbojni žepi na kolenih iz materiala CORDURA®/Kevlar®
  • Testirano za industrijsko perilo
  • Zaščita pred brizganjem tekočih kemikalij
  • Certificirano po EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico