Krila Craftsman z raztegljivim vzorcem mornarske barve/črne barve C40

Št. art.: 718011478999C40
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
Številka izdelka 718011478999C40
EAN/GTIN 7330509800553
Številka proizvajalca 718011478999C40

Opis

Izvedba:


Glavni material
80 % bombaž, 17 % poliamid, 3 % elastan, jeans, prevlečen, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Široke zanke na hrbtu in straneh, dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka pasna zanka na hrbtu
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga z zadrgo
Kovinski gumbi
D obroček v pasu

Žepi
Zadnja žepa z mehom
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Noge z mehom, žep za pisalo, žep za fleksibilen telefon in dva velika žepa, od katerih je eden z zadrgo, odstranljiv žep za osebno izkaznico
Vložni žep z raztegljivo ploščo
Žepi za žeblje - z držali za orodje in dodatnimi žepi z zadrgo

Reflex
Reflektivni detajli

Ojačitev
Ojačani žepi za žeblje in zadnji žepi

Funkcionalnost
Dvosmerna raztegljivost, vgrajene hlače iz mrežice

Opis:

  • Vsefunkcionalno, udobno in trpežno obrtniško krilo iz raztegljivega jeansa, ki ima vse praktične žepe, ki jih potrebujete
  • Krilo ima mrežaste notranje hlače za dodatno udobje ter dodane protihrupne zavihke spredaj in zadaj za dodatno mobilnost

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico