Fustă de lucru Craftsman elastică bleumarin/negru C34

Št. art.: 718011478999C34
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
Številka izdelka 718011478999C34
EAN/GTIN 7330509800522
Številka proizvajalca 718011478999C34

Opis

Execuţie:


Compoziţie material80% bumbac, 17% poliamidă, 3% elastan, denim, acoperit, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

Detalii
Buzunar ID detașabil
Buzunare largi la spate și pe laterale, Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru buclă de ciocan, o buclă de centură cu inel în D în față. Buclă de centură lată în spate
Suport pentru cuțit cu buton
Tiv cu fermoar din plastic
Nasturi metalice
Buclă în D în talie

Buzunare
Buzunare la spate cu burduf
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru stilou, buzunar pentru telefon Flex-phone și două buzunare mari dintre care unul este cu fermoar, buzunar detașabil pentru carduri de identitate
Buzunar interior cu panou extensibil
Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar

Reflex
Detalii reflectorizante

Rezistență
Buzunare pentru cuie și buzunare din spate întărite

Funcționalitate
Extensibil în 2 direcții, pantaloni scurți încorporați în plasă

Descriere:

  • Fustă artizanală multifuncțională, confortabilă și durabilă, din denim stretch, care are toate buzunarele practice de care aveți nevoie
  • Fusta are pantaloni scurți interiori din plasă pentru un plus de confort și contrapliuri adăugate în față și în spate pentru o mobilitate suplimentară

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico