Krila Craftsman z raztegljivim delom mornarsko črna C32

Št. art.: 718011478999C32
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
    Številka izdelka 718011478999C32
    EAN/GTIN 7330509800515
    Številka proizvajalca 718011478999C32

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    80 % bombaž, 17 % poliamid, 3 % elastan, jeans, prevlečen, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

    Podrobnosti
    Odstranljiv žep za osebno izkaznico
    Široke zanke na hrbtu in straneh, dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka pasna zanka na hrbtu
    Držalo za nož z gumbom
    Plastična zadrga z zadrgo
    Kovinski gumbi
    D obroček v pasu

    Žepi
    Zadnja žepa z mehom
    Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
    Noge z mehom, žep za pisalo, žep za fleksibilen telefon in dva velika žepa, od katerih je eden z zadrgo, odstranljiv žep za osebno izkaznico
    Vložni žep z raztegljivo ploščo
    Žepi za žeblje - z držali za orodje in dodatnimi žepi z zadrgo

    Reflex
    Reflektivni detajli

    Ojačitev
    Ojačani žepi za žeblje in zadnji žepi

    Funkcionalnost
    Dvosmerna raztegljivost, vgrajene hlače iz mrežice

    Opis:

    • Vsefunkcionalno, udobno in trpežno obrtniško krilo iz raztegljivega jeansa, ki ima vse praktične žepe, ki jih potrebujete
    • Krilo ima mrežaste notranje hlače za dodatno udobje ter dodane protihrupne zavihke spredaj in zadaj za dodatno mobilnost

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico