Damske slikarske hlače, raztegljive v štirih smereh, bele/temno sive barve C50

Št. art.: 717916451098C50
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
Spol Dame
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekcijska velikost DE 50
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 717916451098C50
EAN/GTIN 7330509802113
Številka proizvajalca 717916451098C50

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliamid, 8 % elastan, dvojno tkanje, 4-smerno raztegljiv 230 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Noge z mezincem in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni in notranjim žepom za telefon iz mrežice, Žep na nogi z zadrgo
Žepi za zaščito kolen
Žepi za nohte - izjemno široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje ter dodatnimi žepi z zadrgo
Vhodni žep s skritim žepom na zadrgo

Detajli
Snemljiv žep za osebne dokumente
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
D obroč v pasu, elastika v pasu
Vnotranji šiv na nogah s trizložnim šivom
Kovinski gumbi
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena pasna zanka z D-obročkom na sprednji strani. Široka zanka za pas zadaj

Funkcionalnost
Predklesana kolena, ženski kroj
4-smerno raztegljiv

Reflex
Reflektivni detajl na žepu na nogi, Odsevni detajl na tele

Odsevnost
Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, ojačani žepi za žeblje, žep za nože za kit, zadnji žepi in hrbet na spodnjem delu noge

Zaključek
Zaščitni žep z ojačitvijo na hrbtu

Opis:

  • Gladke in udobne slikarske hlače, ki so izjemno mehke in prilagodljive s koničastimi nogami
  • Majo elastičen pas za večje udobje in podaljšanje na spodnjem delu
  • Hlače so zasnovane za zahtevna opravila, ne da bi pri tem ogrozili udobje in prileganje
  • Material je mehak 4-stransko raztegljiv, ki je hkrati močan in raztegljiv v vseh smereh
  • Glače imajo napredne podrobnosti in posebej prilagojene žepe za čopiče in kit ter nože za barvanje, ter žepke za žepke
  • Zaščitni žep za kolena je ojačan z zunanjim CORDURA® Stretchom in navadnim raztegljivim notranjim delom za večjo mobilnost
  • Mehka raztegljiva mrežica v kolenu za dobro prezračevanje
  • Zaščitni rob nog z ojačitvijo na zadnji strani zagotavlja učinkovito zaščito pred obrabo
  • Na voljo tudi moški model 1079

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico