Službene zimske hlače iz softshella temno mornarsko modre barve D21

Št. art.: 717725138600D21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
Vrsta izdelka Hlače za zaščito pred mrazom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 717725138600D21
EAN/GTIN 7330509808320
Številka proizvajalca 717725138600D21

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²

Žepi
Vnotranji žep z ravnilom
Vnotranji žep za telefon
Noge z mezincem, zadrgo, žepom za pisala in žepom za nož

Priprava
Podaljšek na dnu

Funkcionalnost
Dvosmerni razteg, Dihajoč material, odporen na veter in vodo, brez lepljenih šivov, zaradi česar je oblačilo zelo odporno na vodo
Predgibana kolena, Regularni kroj, ženski kroj

Podrobnosti
Dobra površina za prenašanje
Plastična zadrga
D-obroček v pasu, elastika v pasu
Kovinski gumb, prekrit z gumo

Reflex
Reflektivne podrobnosti na nogah

Opis:

  • Službene hlače ženskega kroja, namenjene jesenskemu in zimskemu nošenju, v celoti iz raztegljive softshell tkanine
  • Ne le, da so te hlače mehke, lahke in zelo zračne, so tudi dovolj tople za delo v hladnih okoljih in so priljubljene pri voznikih, ki vedno vstopajo in izstopajo iz svojih vozil

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico