Justirne klešče, oblika E zakrivljene 90°, ploščate-široke 140 mm

Št. art.: 717605 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 140 mm
    Dolžina čeljusti 33 mm
    Oblika čeljusti Ploščate široke, zakrivljene 45°
    Oblika E
    Standard DIN 5235
    Izvedba čeljusti znotraj gladke
    Ročaj s prevleko iz umetne mase
    Material Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
    Površina kromirane
    Vrsta izdelka Justirne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 717605 140
    EAN/GTIN 4045197930095
    Številka proizvajalca 717605 140

    Opis

    Izvedba:

    Zelo tanki in vitki čeljusti, notranja stran gladka. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

    Standard:

    DIN 5235

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico