Klešče za mehanike, kromirane ovalne-koničaste, zakrivljene 40° 200 mm

Št. art.: 716700 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Dolžina čeljusti 73 mm
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Oblika čeljusti ovalne-koničaste, zakrivljene
Standard DIN ISO 5745
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina kromirane
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 716700 200
EAN/GTIN 4003773043669
Številka proizvajalca 38 25 200

Opis

Izvedba:

Močni, dolgi čeljusti, notranja stran narebrena. Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.