Službene hlače za ženske z raztegljivimi temno modrimi modrimi/črnimi hlačami D23

Št. art.: 716618458699D23
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 23
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 716618458699D23
EAN/GTIN 7330509799963
Številka proizvajalca 716618458699D23

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, navaden, 166 g/m²

Žepi
Zadnja žepa
Žep za dokumente
Vhodni žepi
Žep za noge z mehi, zadrgo, žepom za pisala in nože

Podloga
Funkcionalnost
Predgibanje kolen, Ženski kroj
raztegljiva tkanina na sprednjem delu, jermenu, kolenih spredaj in zadaj ter v mednožju

Ojačitev
CORDURA® ojačitev na kolenih

Podrobnosti
Plastična zadrga
Elastika na pasu
D-obroček
kovinski gumb

Reflex
Reflektivne podrobnosti na nogah

Opis:

  • Prilagodljive in močne službene/transportne hlače ženskega kroja, ki so primerne v različnih situacijah, ki zahtevajo udobje in mobilnost
  • Te hlače imajo elastičen pas in nekoliko ožji kroj ter so opremljene z raztegljivimi ploščami za večjo prilagodljivost
  • Kolena, ojačana s CORDURA®, še povečajo vzdržljivost
  • Podaljšan je na dnu
  • Glače imajo dva žepa na zadnji strani, mehasta žepa spredaj in žep na nogi, ki je primeren za shranjevanje dokumentov
  • Kontrastne barve na žepu na nogi in šivih izboljšajo celoten vtis
  • Črne odsevne podrobnosti zagotavljajo oblačilu večjo vidljivost
  • Na voljo tudi v moškem modelu 1456

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico